Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"
HPE 600GB 2.5" 12G SAS 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35934861
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872477-B21
EAN/GTIN:
     4549821073405
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Größe
2.5 "
HDD Kapazität
600 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 151,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,24*
€ 218,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,87*
€ 202,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,55*
€ 195,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,61*
€ 192,32
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,34*
€ 180,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.