Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 872479-B21 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 872479-B21 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
HPE 872479-B21 Interne Festplatte 1,2 TB 10000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-35934862
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     872479-B21
EAN/GTIN:
     4549821073429
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
1200 GB
HDD Geschwindigkeit
10000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84717050
Gewicht und Abmessungen
Breite
75.7 mm
Höhe
15.6 mm
Tiefe
118.7 mm
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 183,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 207,51*
€ 246,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,55*
€ 239,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 199,18*
€ 237,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,66*
€ 235,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,63*
€ 218,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.