| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-35986079 Herst.-Nr.: 36996 EAN/GTIN: 4002888369961 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Beschreibung - HDMI Typ A, Stecker an Stecker (19-polig, vergossen) - Kabel komplett geschirmt, CAT2 - Bandbreite: 340MHz / 10,2Gbps - HDMI 2.0 kompatibel - Unterstützt Auflösungen bis 4K 60Hz - Unterstützt erhöhte Farbtiefe - Deep Color, x.v.ColorTM und xvYCC kompatibel - Unterstützt HDTV und HDCP, den Verschlüsselungsstandard für moderne Digitaldisplays zur Verwendung mit DVD Playern und geschützten Inhalten - Farbe: schwarz - 10 Jahre Garantie Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 84733080 | Merkmale | Kabellänge | 1 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | HDMI Typ A (Standard) | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | HDCP | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |