Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Black & Decker SVJ520BFSP-QW Handstaubsauger Grau, Violett, Titan Beutellos
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36053608
Hersteller:
     Black & Decker
Herst.-Nr.:
     SVJ520BFSP-QW
EAN/GTIN:
     5035048656068
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Reinigen der Oberflächen
Teppich, Harter Boden
Leistungskontrolle
Elektronisch
Geräuschpegel
80 dB
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Ergonomie
Waschbarer Filter
Ja
Entfernbarer Filter
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Energie
Energiequelle
Akku
Laufzeit
25 min
Ladezeit
5 h
Akku-/Batteriespannung
18 V
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batteriekapazität
2 Ah
Lieferumfang
Fugendüse
Ja
Spezialdüse
Pet
Betriebsanleitung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1680 g
Sonstige Funktionen
Staubkapazität
0.5 l
Design
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Grau, Violett, Titan
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 186,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,47*
€ 294,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 241,95*
€ 287,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,23*
€ 278,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 227,01*
€ 270,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,36*
€ 221,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.