Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Braun BT3040 Nass & Trocken Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36068200
Hersteller:
     Braun
Herst.-Nr.:
     81577094
EAN/GTIN:
     4210201167785
Suchbegriffe:
Bart-Schneider
Bart-Trimmer
Bartschneidemaschine
Bartschneider
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material Messer
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1.2 m
Leistungen
Anzahl der Längenschritte
39
Minimum Haarlänge
1 mm
Maximum Haarlänge
20 mm
Nass
Ja
Waschbar
Ja
Wasserfest
Ja
Energie
Betriebsdauer
60 min
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
8 h
AC Eingangsspannung
100-240 V
Batteriestandsanzeige
Ja
Lieferumfang
Anzahl der Kämme
2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 26,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,68*
€ 42,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.