Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Midland XT70 Funksprechgerät 24 Kanäle 446.00625 - 446.09375 MHz Schwarz, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36190507
Hersteller:
     Midland
Herst.-Nr.:
     C1180
EAN/GTIN:
     8011869197208
Suchbegriffe:
Funkgerät PMR
PMR-Funkgeräte
Walkie Talkie
Funkgeräte
Weitere Informationen:
Leistungen
Anzahl der Kanäle (insgesamt)
24 Kanäle
Funkfrequenz
446.00625 - 446.09375 MHz
Bildschirm
Display-Typ
LCD
Display-Hintergrundbeleuchtung
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
113 g
Abmessungen (BxTxH)
58 x 33 x 120 mm
Technische Details
Stromsparmodus
Ja
Leistung übertragen
500 mW
Anzahl Töne
36
Tones-Squelch
CTCSS/DCS
Ein-/Ausschalter
Ja
Produktfarbe
Schwarz, Grau
Lieferumfang
Gürtelclip
Ja
Energie
Akku-/Batterietyp
AAA
Akku-/Batterietechnologie
Alkali
Wiederaufladbar
Ja
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 56,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,26*
€ 85,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,56*
€ 83,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,46*
€ 79,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,90*
€ 76,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.