Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wago 2000-5417/1101-951 Anschlussblock 10P Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wago 2000-5417/1101-951 Anschlussblock 10P Grau
Wago 2000-5417/1101-951 Anschlussblock 10P Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36278650
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     2000-5417/1101-951
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aktorenklemme
Aktorklemme
Initiatorenklemme
Initiatorklemme
Weitere Informationen:
Technische Details
Anzahl der Pole
10P
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Zertifizierung
RoHS
Stromstärke
13.5 A
Beschichtung Steckerkontakte
Kupfer
Kabelstück (AWG)
24 - 16
Minimum Kabelquerschnitt
0.14 mm²
Maximale Kabelquerschnitt
1.5 mm²
Gewicht und Abmessungen
Breite
7 mm
Höhe
52.4 mm
Energie
Nennspannung
24 V
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,92*
€ 18,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,47*
€ 17,22
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,05*
€ 13,1495
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,29*
€ 11,0551
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405
ab € 0,6993*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-406
ab € 0,8351*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-407
ab € 0,8896*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-435
ab € 0,6284*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-436
ab € 0,786*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-437
ab € 0,9704*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-182
ab € 2,8404*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-191
ab € 0,1328*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-115
ab € 6,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-196
ab € 11,80*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-113/000-007
ab € 52,05*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-005
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-405/000-006
ab € 0,68475*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2000-408/000-006
ab € 1,19945*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.