Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schneider Electric NSYOPB9U4F Netzwerkgerätegehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schneider Electric NSYOPB9U4F Netzwerkgerätegehäuse
Schneider Electric NSYOPB9U4F Netzwerkgerätegehäuse
Schneider Electric NSYOPB9U4F Netzwerkgerätegehäuse
Schneider Electric NSYOPB9U4F Netzwerkgerätegehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36314925
Hersteller:
     Schneider Electric
Herst.-Nr.:
     NSYOPB9U4F
EAN/GTIN:
     3606480169779
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Material
Stahl
Gewicht und Abmessungen
Breite
600 mm
Tiefe
400 mm
Höhe
515 mm
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 348,12*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 399,00*
€ 474,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 396,53*
€ 471,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 382,47*
€ 455,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 372,94*
€ 443,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,12*
€ 414,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.