Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting LED Floodlight EcoMax 10 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting LED Floodlight EcoMax 10 W Schwarz
OPPLE Lighting LED Floodlight EcoMax 10 W Schwarz
OPPLE Lighting LED Floodlight EcoMax 10 W Schwarz
OPPLE Lighting LED Floodlight EcoMax 10 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36355631
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     140059492
EAN/GTIN:
     6956321892036
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Fakten - Sehr schlankes Aluminium Gehäuse (nur 27,5mm Höhe) ohne Klammern - Hohe Effizienz von 80 lm/W - IK08 und IP65 - Auswahl von 700lm bis 1.600lm - Inkl. Anschlusskabel 1 meter Vorteile - Ästhetisches und modernes Design - Hohe Energieeinsparung gegenüber Halogenlampen - Robust: Wasser- und Staubdicht - Einfach zu installieren mit Original Opple Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
130 mm
Tiefe
116 mm
Höhe
45 mm
Gewicht
540 g
Merkmale
Gesamtleistung
10 W
Lampentechnologie
LED
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Produktfarbe
Schwarz
Lichtfarbe
Warmweiß
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
800 lm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
IK-Kodex
IK08
Gehäusematerial
Aluminium
Kabelfarbe
Schwarz
Kompatible Leuchtmitteltypen
LED
Lampen
Strahlungswinkel
100 °
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 15,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,70*
€ 27,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,86*
€ 24,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,45*
€ 23,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.