Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NOCH Landschafts-Modellierfolie


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NOCH Landschafts-Modellierfolie
NOCH Landschafts-Modellierfolie
NOCH Landschafts-Modellierfolie
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36368004
Hersteller:
     Noch
Herst.-Nr.:
     60835
EAN/GTIN:
     4007246608355
Die perfekte Basis! Stabile, formbare und selbsttragende Folie für die Konstruktion von Modellbergen, Tunneln und Landschaften. Die Folie ist einseitig mit einem rauen Spezialbezug ausgestattet, der die optimale Grundlage für die weitere Bearbeitung mit NOCH Landschaftsbau-Produkten wie Felsspachtel, Streumaterial, Gras usw. ist.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
250 mm
Tiefe
1500 mm
Design
Produkttyp
Szenenbild
Markenkompatibilität
Jede Marke
Anzahl Teile
1 Stück(e)
Merkmale
Typ
Model Railways Parts & Accessories
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,90*
€ 20,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,66*
€ 19,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,94*
€ 18,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,57*
€ 16,15
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,07*
€ 13,17
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6685155
ab € 16,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.