| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-36542209 Herst.-Nr.: 01159-001 EAN/GTIN: 7331021061194 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hängemontageset zur Installation von Axis Produkten mit 1,5"-NPS-Gewinde. Beim Einsatz von 3/4"-Rohren ist eine Mutter für das Rohrgewinde erforderlich. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85299020 | Anschlüsse und Schnittstellen | Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Merkmale | Typ | Montage | ![](/p.gif) | Unterstützte Positionierung | Drinnen | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Weiß | ![](/p.gif) | Kompatibilität | AXIS Companion Bullet LE AXIS Companion Dome V AXIS Companion Dome WV AXIS Companion Eye L AXIS Companion Eye LVE AXIS M2025-LE AXIS M2026-LE AXIS M3044-V AXIS M3044-WV AXIS M3045-V AXIS M3045-WV AXIS M3046-V AXIS M3104-L AXIS M3104-LVE AXIS M3105-L AXIS M3105-LVE AXIS M3106-L AXIS M3106-LVE |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |