Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CoreParts MSP5212 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
CoreParts MSP5212 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
CoreParts MSP5212 Drucker-/Scanner-Ersatzteile Fixierfilm
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36597420
Hersteller:
     Coreparts
Herst.-Nr.:
     MSP5212
EAN/GTIN:
     5711783438960
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
Fixierfilm
Fuserfilm
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
354 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
44 mm
Paketgewicht
58 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84439990
Gewicht und Abmessungen
Breite
354 mm
Tiefe
45 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Fixierfilm
Gerätekompatibilität
Laser-/ LED-Drucker
Markenkompatibilität
Canon
Kompatibilität
iR2016, 2020, 2200, 2270, 2800, 2870, 3300, 3320, 3570, 4570, 2120j
Produktfarbe
Schwarz
Ursprungsland
China
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,46*
€ 18,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,30*
€ 18,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,05*
€ 17,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,70*
€ 17,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,24*
€ 16,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,11*
€ 15,60
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.