Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha MicroFinish Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha MicroFinish Einzeln
Wiha MicroFinish Einzeln
Wiha MicroFinish Einzeln
Wiha MicroFinish Einzeln
Wiha MicroFinish Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36622932
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     29145
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
PH Schraubendreher
PH Schraubenzieher
Phillips-Schraubendreher
Phillips-Schraubenzieher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
277 mm
Gewicht
159 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Violett
Rollendicke
8 mm
Klingenlänge
150 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,08*
€ 16,76
pro Stück
ab 3 Stück
€ 13,91*
€ 16,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,34*
€ 15,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,74*
€ 15,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,26*
€ 14,59
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,82*
€ 11,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.