Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Fluke 28 II Multimeter Digitales Multimeter CAT III 1000V, CAT IV 600V
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36659964
Hersteller:
     Fluke
Herst.-Nr.:
     3947820
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digital-Multimeter
Digitales Multimeter
Digitalmultimeter
Multimeter
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
AA
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Technische Details
Produkttyp
Digitales Multimeter
Mess-Kategorie
CAT III 1000V, CAT IV 600V
DC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
AC Spannungsrange
0.0001 - 1000 V
AC Stromreichweite
0.000001 - 10 A
DC Stromreichweite
0.000001 - 10 A
Widerstandsreichweite
0.1 - 50000000 Ohm
Kapazitätsreichweite
1 - 9999000 nF
Frequenzreichweite
0.0005 - 199.99 kHz
Temperaturmessbereich
-200 - 1090 °C
Basic accuracy (AC Spannung)
1,0% + 2
0,7% + 4
Basic accuracy (DC Elektrizität)
0,2% + 4
Basic accuracy (DC Spannung)
0,05% + 1
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Gewicht und Abmessungen
Breite
100 mm
Tiefe
63.5 mm
Höhe
198.1 mm
Gewicht
698.5 g
Bildschirm
Display
LCD
Lieferumfang
Messleitungen
Ja
Tragetasche
Ja
Weitere Suchbegriffe: Multitester, multimeter fluke, multimeter
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 604,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 689,60*
€ 820,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 679,96*
€ 809,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 651,55*
€ 775,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 632,56*
€ 752,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 616,16*
€ 733,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 604,39*
€ 719,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fluke
532424
ab € 198,26*
Zubehör
Fluke
750422
ab € 38,30*
Zubehör
Fluke
681114
ab € 65,58*
Zubehör
Fluke
1547919
ab € 157,22*
Zubehör
Fluke
617735
ab € 535,11*
Zubehör
Fluke
L206
ab € 49,14*
Zubehör
Fluke
3521976
ab € 35,18*
Zubehör
Fluke
3971234
ab € 188,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.