Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark Uno Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark Uno Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Silber
Westmark Uno Manueller Essenszerkleinerer Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     2813-371-7586
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     1293 2270
EAN/GTIN:
     4004094129377
Suchbegriffe:
Kräuter-Messer
Kräutermesser
Wiege-Messer
Wiegemesser
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Gehäusematerial
Polypropylen (PP)
Material Messer
Stahl
Größe des Blattes
170 mm
Gewicht und Abmessungen
Höhe
38 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
4
pro Stück
€ 4,95*
ab € 8,845*
€ 12,845*
16 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 31,81*
€ 42,32*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 4 Stück
€ 12,845*
€ 15,286
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,995*
€ 14,274
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,365*
€ 13,524
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,955*
€ 13,036
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,845*
€ 10,526
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 4 Stück
Mindestbestellmenge: 4 Stück ( entspricht € 51,38* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.