Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wiha SoftFinish Einzeln


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wiha SoftFinish Einzeln
Wiha SoftFinish Einzeln
Wiha SoftFinish Einzeln
Wiha SoftFinish Einzeln
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36672330
Hersteller:
     Wiha
Herst.-Nr.:
     28766
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
ESD-Schraubendreher (TORX PLUS)
ESD-Schraubendreher TORX PLUS
ESD-Schraubenzieher TORX PLUS
ESD-TORX PLUS-Schraubendreher
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
218 mm
Gewicht
79 g
Technische Details
Produkttyp
Einzeln
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Anzahl der Schraubendreher
1
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Handgrifffarbe
Schwarz, Rot
Rollendicke
4 mm
Klingenlänge
100 mm
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,57*
€ 12,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,39*
€ 12,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 10,33*
€ 12,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,48*
€ 11,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,98*
€ 10,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.