Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handwerkzeuge
>
Zwingen
>
Schraubzwinge
>
Artikel
BESSEY 3101390 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Holz Handwerkzeug-Griff
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE6-36680016
Hersteller:
BESSEY Tool
Herst.-Nr.:
3101390
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Ganzstahlzwinge
Hochleistungszwinge
Schlosserzwinge
Schraubzwinge
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Merkmale
Produkttyp
Handwerkzeug-Griff
Material
Holz
Produktfarbe
Rot
Kompatibilität
TG with throat depth 140-175 mm / TGK / ≥ GZ30 / ≥ GM30Z
... >
Arbeitswerkzeuge & Maschinenausrüstung
>
Handwerkzeuge
>
Handwerkzeug-Schäfte, -Griffe & -Adapter
Weitere Suchbegriffe:
Stahlbauzwinge
,
Temperguss-Schraubzwinge
,
bessey ganzstahlzwingen
,
ganzstahlzwinge
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 11,06*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,47*
€ 20,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,71*
€ 18,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,65*
€ 16,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,06*
€ 13,16
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
BESSEY 3101179 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Handwerkzeug-Griff Kunststoff, Stahl
BESSEY Tool
3101179
ab € 6,83*
Ähnlich
BESSEY 3101180 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter
BESSEY Tool
3101180
ab € 5,23*
Ähnlich
BESSEY 3101182 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff, Stahl Handwerkzeug-Griff
BESSEY Tool
3101182
ab € 8,98*
Ähnlich
BESSEY 3101186 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Handwerkzeug-Griff
BESSEY Tool
3101186
ab € 9,95*
Ähnlich
BESSEY 3101187 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff, Stahl Handwerkzeug-Griff
BESSEY Tool
3101187
ab € 11,03*
Ähnlich
BESSEY 3101386 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Handwerkzeug-Griff Holz
BESSEY Tool
3101386
ab € 7,50*
Ähnlich
BESSEY 3101389 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Holz Handwerkzeug-Griff
BESSEY Tool
3101389
ab € 10,02*
Ähnlich
BESSEY 3101393 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff
BESSEY Tool
3101393
ab € 10,02*
Ähnlich
BESSEY 3101394 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff
BESSEY Tool
3101394
ab € 10,38*
Ähnlich
BESSEY 3101396 Handwerkzeug-Schaft, -Griff/-Adapter Kunststoff
BESSEY Tool
3101396
ab € 9,99*
Ähnlich
3101339, Bessey Druckplatte und Schutzkappe TG/GZ, Ausladung 50/60 mm Inhalt -
BESSEY Tool
3101339
ab € 4,39*
Ähnlich
3101391, Bessey Schutzkappen-Set TG Ausladung 50 mm Inhalt - 10 Paar
BESSEY Tool
3101391
ab € 8,81*
Ähnlich
3101392, Bessey Schutzkappen-Set TG Ausladung 60 mm Inhalt - 10 Paar
BESSEY Tool
3101392
ab € 9,54*
Ähnlich
3101413, Bessey Unterteil komplett TG mit Holzgriff Ausladung 100 mm
BESSEY Tool
3101413
ab € 18,18*
Ähnlich
3101414, Bessey Unterteil komplett TG mit Holzgriff Ausladung 120 mm
BESSEY Tool
3101414
ab € 24,03*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen