Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bosch 2608596803


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Bosch 2608596803
Bosch 2608596803
Bosch 2608596803
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36681287
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     2 608 596 803
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
DIN 338
DIN 338 Metallbohrer
DIN 338 Spiralbohrer
Metallbohrer DIN 338
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Bohrer-Bits
1 Stück(e)
Merkmale
Vorgesehene Verwendung
Bohrer
Bohrdurchmesser
9 mm
Länge (mm)
125 mm
Geeignet für Materialien
Metall
Arbeitslänge
81 mm
Bohrermaterial
Gewalzter Schnellarbeitsstahl (HSS-R)
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 1,781* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,54*
€ 29,2026
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 24,32*
€ 28,9408
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 23,06*
€ 27,4414
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 22,06*
€ 26,2514
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 21,46*
€ 25,5374
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 17,81*
€ 21,1939
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.