| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785746 Herst.-Nr.: 19045 EAN/GTIN: 4025457190452 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Für Backprofis – Mehlsieb FRIDA aus Edelstahl Das hochwertige Einhand-Mehlsieb FRIDA ist aus Edelstahl. Es eignet sich auch bestens zum Bestreuen von Kuchen mit Puderzucker. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Höhe | 95 mm | ![](/p.gif) | Durchmesser | 100 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | ![](/p.gif) | Material | Edelstahl | ![](/p.gif) | Materiallgriff | Edelstahl | ![](/p.gif) | Aufhängbar | Ja | ![](/p.gif) | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Mehlsieb, Puderzuckersieb, Abseihlöffel, Schaum-Kelle, Schaum-Löffel, Schaumkelle, Schaumlöffel, Woklöffel, schaumlöffel edelstahl 10cm durchmesser, mehl sieb, abseihlöffel edelstahl |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |