| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE6-36785777 Herst.-Nr.: 19014 EAN/GTIN: 4025457190148 |
| |
|
| | |
| Küchenausstattung aus Edelstahl – Teigrad RONDO Für Backprofis: Der Teigschneider RONDO zum Zuschneiden von Teigen aller Art wie Hefe-, Mürb-, oder Blätterteig. Durch den gezackten Rand entstehen leicht gewellte Teigränder, wodurch Maultaschen oder Nudelplatten gleich noch appetitlicher aussehen. Praktisches Detail: die Aufhängeöse am Griff. Ihnen gefällt das Design von RONDO? Zur Küchenserie RONDO gehören noch über 40 weitere praktische Küchenhelfer. Teigrad Rondo Aus hochwertigem Edelstahl, spülmaschinenfest Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Länge (mm) | 185 mm | | Raddurchmesser | 55 mm | Merkmale | Produktfarbe | Edelstahl | | Material | Edelstahl | | Materiallgriff | Edelstahl | | Aufhängerring | Ja | | Spülmaschinenbeständig | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |