Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10959 Suppentopf 3,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10959 Suppentopf 3,5 l Edelstahl
Kela 10959 Suppentopf 3,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785861
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10959
EAN/GTIN:
     4025457109591
Suchbegriffe:
Allzweck-Topf
Allzwecktopf
Fleisch-Topf
Fleischtopf
Klassisch im Stil, hochwertig im Material und praktisch in der Handhabung: Die Pfannen und die Kochtöpfe der Serie Cailin sind aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Fast alle Töpfe der Serie Cailin haben einen hochwertigen Glasdeckel mit Edelstahlgriff.
In der Serie Cailin gibt es Töpfe mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bis zu 13,5 l, verschiedene Stielkasserollen und Pfannen – also genug Auswahl für die persönliche Küchenausstattung.
Die Töpfe und Pfannen der Serie Cailin eignen sich für Gas, Glaskeramik-Kochfeld, E-Herd und Induktionsherd und sind backofenfest bis 180° C.
Der Fleischtopf zur schonenden Zubereitung von Fleisch- und Gemüsegerichten ist aus 18/10 Edelstahl und hat einen Glasdeckel mit Edelstahlgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
120 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
3.5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Materiallgriff
Edelstahl
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,85*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,76*
€ 47,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,38*
€ 46,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,63*
€ 44,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,42*
€ 44,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,85*
€ 36,71
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10958
ab € 21,77*
Ähnlich
kela
10960
ab € 38,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.