Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 11652 Topfuntersetzer Filz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 11652 Topfuntersetzer Filz
Kela 11652 Topfuntersetzer Filz
Kela 11652 Topfuntersetzer Filz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785945
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     11652
EAN/GTIN:
     4025457116520
Suchbegriffe:
Gastronomie-Untersetzer
Gastronomieuntersetzer
Untersetzer Gastronomie
Pfannen-Untersetzer
Der optimale Schutz für Ihre Pfannen - Pfannenschutz Amparo 3-teilig aus Filz

Der Pfannenschoner Amparo aus Filz schützt nicht nur Ihre Pfannen sondern bringt auch durch die zwei verschiedenen Farben Grün und Grau ein Leuchten in Ihren Schrank, Tisch oder Ihre Schublade. Bei dieser Variante in Grau/Grün sind die 3 Teile in drei unterschiedlichen Größen, somit ist der Pfannenschutz nicht nur für eine Pfannengröße sondern für verschiedene Größen geeignet. Natürlich können Sie sich auch für die schlichtere Variante in Grau/Schwarz entscheiden. Bei dieser Variante sind alle 3 Schoner in etwa gleich groß.

Dank dem stabilen Filz haben Ihre gestapelten Pfannen genügend Abstand voneinander. Die Pfannen werden somit vor Kratzern geschützt und es wird eine längere Lebensdauer unterstützt. Der Pfannenschutz ist jedoch nicht nur bei Pfannen anwendbar. Auch Ihre Töpfe, Auflaufformen oder Schüsseln können Sie damit schützen und Schäden vorbeugen.

Pfannenschutz Amparo 3-teilig aus Filz in den Farben Schwarz und Grau, Ø 39 cm.
Dicke des Filzes: 3mm.
Weitere Informationen:
Technische Details
Produktfarbe
Grau
Material
Filz
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
390 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 4,75*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,61*
€ 7,8659
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,42*
€ 7,6398
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,21*
€ 7,3899
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,98*
€ 7,1162
pro Stück
ab 240 Stück
€ 5,96*
€ 7,09
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.