Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 10955 Suppentopf 1,5 l Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 10955 Suppentopf 1,5 l Edelstahl
Kela 10955 Suppentopf 1,5 l Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36785946
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     10955
EAN/GTIN:
     4025457109553
Suchbegriffe:
Braten-Topf
Bratentopf
Schmor-Topf
Schmortopf
Klassisch im Stil, hochwertig im Material und praktisch in der Handhabung: Die Pfannen und Kochtöpfe der Serie Cailin sind aus 18/10 Edelstahl in Glanzoptik, mit Kapselboden und 0,8 mm Wandstärke. Fast alle Töpfe der Serie Cailin haben einen hochwertigen Glasdeckel mit Edelstahlgriff.
In der Serie Cailin gibt es Töpfe mit einem Fassungsvermögen von 1,5 bis zu 13,5 l, verschiedene Stielkasserollen und Pfannen – also genug Auswahl für die persönliche Küchenausstattung.
Die Töpfe und Pfannen der Serie Cailin eignen sich für Gas, Glas-Keramik-Kochfelder, E-Herd und Induktionsherd und sind backofenfest bis 180° C.
Der Bratentopf zum Anbraten, Garen und Schmoren von Fleisch ist aus 18/10 Edelstahl und hat einen Glasdeckel mit Edelstahlgriff.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
80 mm
Merkmale
Fassungsvermögen
1.5 l
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Geeignet für folgende Kochfelder
Keramik, Gas, Induktion
Handgrifffarbe
Edelstahl
Deckelmaterial
Glas
Spülmaschinenbeständig
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,53*
€ 31,5707
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,39*
€ 31,4041
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,30*
€ 30,107
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,48*
€ 29,1312
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,33*
€ 28,9527
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,94*
€ 23,7286
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
kela
10956
ab € 28,48*
Ähnlich
kela
10957
ab € 36,84*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.