Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Kela 18031 Regenschirmständer Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-36928004
Hersteller:
     kela
Herst.-Nr.:
     18031
EAN/GTIN:
     4025457180316
Suchbegriffe:
Regenschirmständer
regenschirmständer edelstahl
regenschirmständer
regenschirmständer rund
Für Regentage – Schirmständer SWING

Der Schirmständer SWING ist aus Edelstahl und umlaufend mit einem Lochmuster verziert. Durch die Gummierung an der Unterseite ist der Schirmständer sehr standfest.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
500 mm
Merkmale
Material
Edelstahl
Produktfarbe
Silber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,09*
€ 42,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,54*
€ 38,72
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,87*
€ 36,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,11*
€ 31,07
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.