Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Legamaster Magnetsymbole Kreis 10mm gelb


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Legamaster Magnetsymbole Kreis 10mm gelb
Legamaster Magnetsymbole Kreis 10mm gelb
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37010665
Hersteller:
     Legamaster
Herst.-Nr.:
     7-443105
EAN/GTIN:
     8713797030250
Suchbegriffe:
Hinweismagnet
Magnet-Symbol
Magnetsymbol
Symbol-Magnet
Visualisierung von Aktualisierungen auf Agile-Boards, Scrum-Boards, Lean-Boards, Kanban-Boards, Plantafeln und Kommunikationstafeln. Leicht zu verschieben und wiederverwendbar.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
155 mm
Verpackungshöhe
3 mm
Paketgewicht
65 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
10 mm
Tiefe
1.7 mm
Höhe
1.7 mm
Gewicht
58.5 g
Logistikdaten
Zolltarifnummer (TARIC)
85051990
Merkmale
Material
Kunststoff
Magnetisch
Ja
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,45*
€ 10,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,31*
€ 9,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,88*
€ 9,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,11*
€ 8,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,86*
€ 8,16
pro Stück
ab 25 Stück
€ 6,65*
€ 7,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,18*
€ 6,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.