Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHOTT ZWIESEL 8003.68079 Weinglas 390 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
SCHOTT ZWIESEL 8003.68079 Weinglas 390 ml
SCHOTT ZWIESEL 8003.68079 Weinglas 390 ml
Artikel-Nr.:
     2813-410-303
Hersteller:
     Zwiesel Kristallglas
Herst.-Nr.:
     8003.68079
EAN/GTIN:
     4001836702225
Suchbegriffe:
Allzweck-Trinkglas
Allzweckglas
Limonaden-Glas
Limonadenglas
Technische Daten
- Serie CONVENTION
- Inhalt ml 390
- Höhe mm 155
- Durchmesser ø (mm) 65
Weitere Informationen:
Merkmale
Form
Standard-Glas
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Kollektion
CONVENTION
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
390 ml
Glas-Höhe
155 mm
Glasschalendurchmesser
65 mm
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
736
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,783*
€ 5,303*
1 Tag
1
1
pro Packung
€ 4,95*
ab € 21,97002*
€ 29,70*
10 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 24,00*
€ 32,44002*
1
pro Stück
€ 4,30*
ab € 27,09*
€ 36,39*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,303*
€ 6,311
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,083*
€ 6,049
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,863*
€ 5,787
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,683*
€ 5,573
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,783*
€ 4,502
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 31,818* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Caterado
307-010
ab € 8,34*
Sonstiges
Zwiesel Kristallglas
8003.68060
ab € 3,585*
Sonstiges
Alfi
367205000
ab € 32,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.