Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Bomann KS 2184 Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 120 l E Edelstahl
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37068253
Hersteller:
     C. Bomann
Herst.-Nr.:
     721841
EAN/GTIN:
     4004470721348
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
107 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Kühlschrank - Temperaturbereich
0 - 4 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
15 h
Sternekennzeichnung
4*
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
560 mm
Tiefe
575 mm
Höhe
845 mm
Gewicht
28000 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Anschlusswert
80 W
Energieverbrauch
0.387 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
596 mm
Verpackungshöhe
873 mm
Paketgewicht
31500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Edelstahl
Türanschlag
Rechts
Wechselbare Türen
Ja
Kältemittelart
R600a
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
120 l
Klimaklasse
N-T
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 163,61*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,16*
€ 231,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 192,84*
€ 229,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,92*
€ 222,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,68*
€ 216,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 163,61*
€ 194,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.