Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KGC 15636 P Freistehend 208 l E Pink


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kühl/Gefrierkombi RETRODESIGN KGC 15636 P pink
Kühl/Gefrierkombi RETRODESIGN KGC 15636 P pink
Produktbild Vorderseite
Energielabel
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37114108
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     15636
EAN/GTIN:
     4040729156363
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Nutzinhalt total: 208 l
- Kühlen: 162 l
- Gefrieren: 44 l
Kühlen
- Abtauung: automatisch
- 3 Glasablagen, silberne Applikationen
- 1 Gemüseschublade
- 3 Türablagen, höhenverstellbar, silberne Applikationen
Weitere Informationen:
Ergonomie
Kabellänge
1.55 m
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
44 l
Gefrierkapazität
2.5 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
12 h
Sternekennzeichnung
4*
Gefrierfach - Anzahl der Ablagen/Körbe
2
Eiswürfelbehälter
Ja
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
208 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
40 dB
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
180 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Energieverbrauch
0.47 kWh/24h
Energiequelle
Elektro
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
1440 mm
Gewicht
43500 g
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
162 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
4
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
1505 mm
Paketgewicht
48500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Pink
Türanschlag
Rechts
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 289,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,24*
€ 406,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 338,79*
€ 403,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 329,40*
€ 391,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,32*
€ 383,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 289,11*
€ 344,04
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.