Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amica KS 15612 T Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Türkis


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amica KS 15612 T Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Türkis
Amica KS 15612 T Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Türkis
Amica KS 15612 T Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Türkis
Amica KS 15612 T Kühlschrank mit Gefrierfach Freistehend 108 l E Türkis
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37114111
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     KS 15612 T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
Gefrier-Kombination
Gefrierkombination
Retro Kollektion
- türkisblau.

Kühlen
- Abtauung: automatisch.
- 1 Glasablage, silberne Applikationen.
- 1 Gemüseschublade.
- 3 Türablagen.

Gefrieren
- Abtauung: manuell.
- 1 Gefrierfächer mit Klappe.
- 1 Eiertablett.
- 1 Eiswürfelbehälter.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
95 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Abtauautomatik (Kühleinheit)
Ja
Ablageflächen Kühlschranktür
3
Eierablage
Ja
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
13 l
Gefrierkapazität
2 kg/24h
Lagerzeit bei Störung
11 h
Eiswürfelbehälter
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
550 mm
Tiefe
615 mm
Höhe
860 mm
Gewicht
28500 g
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Jährlicher Energieverbrauch
137 kWh
Energieeffizienzskala
A bis G
Energieverbrauch
0.36 kWh/24h
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Ergonomie
Verstellbare Füße
Ja
Kabellänge
1.55 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
740 mm
Verpackungshöhe
920 mm
Paketgewicht
31500 g
Design
Geräteplatzierung
Freistehend
Produktfarbe
Türkis
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Drehregler
Regalmaterial
Gehärtetes Glas
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
108 l
Klimaklasse
ST
Lärmemissionsklasse
C
Geräuschpegel
37 dB
Minimale Betriebstemperatur
18 °C
Maximale Betriebstemperatur
38 °C
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 211,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 251,34*
€ 299,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 249,22*
€ 296,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 240,12*
€ 285,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,97*
€ 277,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 211,95*
€ 252,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.