Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp 52105430 Kabelschiene Metallisch Messing 50 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Lapp 52105430 Kabelschiene Metallisch Messing 50 Stück(e)
Lapp 52105430 Kabelschiene Metallisch Messing 50 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     3517A-47256032
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     52105430
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
Zugentlastung
Zugentlastungsbügel
kabelverschraubung m12 messing
Bei der SKINDICHT SHV–M-FKM handelt es sich um eine Kabel- und Leitungseinführung, die durch die konischen Spezialdichtungselemente eine druckwasserdichte Einführung bei gleichzeitiger Zugentlastung gewährleistet. Durch die große Dichtfläche des innenliegenden Dichtkonus wird eine Einschnürung des Adern Verbandes sicher verhindert. Das garantiert eine lange Lebensdauer und ein Höchstmaß an Sicherheit.
Sie eignet sich besonders für den Einsatz in aggressiven Medien und bei hohen Temperaturen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Metallisch
Material
Messing
Verbindender thread type
M12x1.5
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68
Betriebstemperatur
-20 - 200 °C
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
26 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5436*
€ 4,9736*
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,5786*
€ 5,0286*
18 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 7,90*
ab € 4,78886*
€ 5,26886*
15 Tage
unbekannt
50
pro Stück
€ 6,99*
ab € 4,7576*
€ 5,3575*
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 3,31*
€ 5,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 4,9736*
€ 5,91858
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,5436*
€ 5,40688
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 248,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weidmüller
1900000000
ab € 40,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.