Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 870792-001 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 870792-001 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
HPE 870792-001 Interne Festplatte 300 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37177702
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870792-001
EAN/GTIN:
     5711783443483
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
300 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
D2500sb ProLiant DL560 Gen10 ProLiant DL360 Gen10 ProLiant DL380 Gen10
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 157,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,26*
€ 231,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,04*
€ 214,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 171,52*
€ 204,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 157,27*
€ 187,15
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.