Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE 870795-001 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 2.5" SAS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE 870795-001 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 2.5" SAS
HPE 870795-001 Interne Festplatte 900 GB 15000 RPM 2.5" SAS
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37177704
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     870795-001
EAN/GTIN:
     5711783443520
Suchbegriffe:
Internal Hard Drives
Interne Festplatte
internal HDD
interne Festplatten
Weitere Informationen:
Merkmale
HDD Kapazität
900 GB
HDD Geschwindigkeit
15000 RPM
HDD Größe
2.5 "
Schnittstelle
SAS
Typ
HDD
Komponente für
Server/Arbeitsstation
Übertragungsrate HDD Schnittstelle
12 Gbit/s
Sonstige Funktionen
Kompatible Produkte
ProLiant ML30 Gen9 ProLiant DL560 Gen10 ProLiant DL580 Gen10 ProLiant DL385 Gen10
Energie
Arbeitsspannung
5 V
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 254,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 289,32*
€ 344,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 287,19*
€ 341,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 277,79*
€ 330,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,01*
€ 329,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,28*
€ 302,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.