Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WMF 18.8686.9990 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WMF 18.8686.9990 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
WMF 18.8686.9990 Küchen-Schneidebrett Rechteckig Bambus Braun
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37262635
Hersteller:
     WMF
Herst.-Nr.:
     18.8686.9990
EAN/GTIN:
     4000530625045
Suchbegriffe:
Holz-Schneidbrett
Holz-Schneidebrett
Holzschneidbrett
Holzschneidebrett
Aus Kunststoff oder Holz, in Rot, Grün oder Blau – die Auswahl an Schneidbrettern ist groß. Kein Wunder, schließlich sind die nützlichen Unterlagen unverzichtbarer Bestandteil jeder Küche. Und nicht nur das: Es empfiehlt sich, für verschiedene Lebensmittel verschiedene Brettchen zu verwenden. So vermeiden Sie, dass zum Beispiel Keime von ungewaschenem Gemüse auf Fleisch übergehen, wenn Sie dies anschließend auf demselben Schneidbrett verarbeiten. Bei der Auswahl der Brettchen können Sie frei nach Ihren Vorlieben entscheiden: Wer es natürlich mag, wählt Modelle aus Bambus oder Eiche. Wer Kunststoff bevorzugt, hat die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Alle Schneidbrettchen von WMF sind schnitt- und kratzbeständig, schonen die Messerklingen und haben eine lange Lebensdauer. Je nach Modell verfügen sie über nützliche Extras wie Anti-Rutsch-Beschichtungen, rutschfeste Füße, Saftrillen oder einen Griff zum Aufhängen. Bei so großer Vielfalt macht das Zubereiten gleich noch mehr Spaß!
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
200 mm
Tiefe
260 mm
Merkmale
Form
Rechteckig
Material
Bambus
Produktfarbe
Braun
Färbung
Muster
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 17,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,36*
€ 28,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,85*
€ 26,00
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,51*
€ 25,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,53*
€ 20,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.