| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE6-37262636 Herst.-Nr.: 18.8687.9990 EAN/GTIN: 4000530625052 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Aus Kunststoff oder Holz, in Rot, Grün oder Blau – die Auswahl an Schneidbrettern ist groß. Kein Wunder, schließlich sind die nützlichen Unterlagen unverzichtbarer Bestandteil jeder Küche. Und nicht nur das: Es empfiehlt sich, für verschiedene Lebensmittel verschiedene Brettchen zu verwenden. So vermeiden Sie, dass zum Beispiel Keime von ungewaschenem Gemüse auf Fleisch übergehen, wenn Sie dies anschließend auf demselben Schneidbrett verarbeiten. Bei der Auswahl der Brettchen können Sie frei nach Ihren Vorlieben entscheiden: Wer es natürlich mag, wählt Modelle aus Bambus oder Eiche. Wer Kunststoff bevorzugt, hat die Wahl zwischen verschiedenen Farben. Alle Schneidbrettchen von WMF sind schnitt- und kratzbeständig, schonen die Messerklingen und haben eine lange Lebensdauer. Je nach Modell verfügen sie über nützliche Extras wie Anti-Rutsch-Beschichtungen, rutschfeste Füße, Saftrillen oder einen Griff zum Aufhängen. Bei so großer Vielfalt macht das Zubereiten gleich noch mehr Spaß! Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 380 mm | ![](/p.gif) | Tiefe | 250 mm | Merkmale | Form | Rechteckig | ![](/p.gif) | Material | Bambus | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Holz |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |