Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OKI ES9466 MFP with DSDF+LCF Laser A3 3600 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OKI ES9466 MFP with DSDF+LCF Laser A3 3600 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
OKI ES9466 MFP with DSDF+LCF Laser A3 3600 x 1200 DPI 35 Seiten pro Minute
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37288837
Hersteller:
     OKI
Herst.-Nr.:
     46607508
EAN/GTIN:
     5031713070498
Suchbegriffe:
Farbkopierer
Farbkopiergerät
Fotokopierer
3-in-1-Drucker
Weitere Informationen:
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A3
Medientypen für das Papierfach
Normales Papier
ISO-A-Formate (A0...A9)
A3, A4, A5
ISO-B-Formate
B4, B5
Nicht-ISO Druckmedienformate
Folio
Benutzerdefinierte Medienbreite
100 - 305 mm
Benutzerdefinierte Medienlänge
148 - 1200 mm
Mediengewichte für das Papierfach
60 - 256 g/m²
Max. Mediengewicht Universalzufuhr
52 - 280 g/m²
Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE)
50 - 175 g/m²
Duplexmediengewicht
60 - 256 g/m²
Betriebsbedingungen
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
20 - 85 %
Temperaturbereich bei Lagerung
10 - 30 °C
Betriebstemperatur
-10 - 35 °C
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 85 %
Merkmale
Maximale monatliche Auslastung
3200 Seiten pro Monat
Zahl der Druckpatronen
4
Druckfarben
Schwarz, Cyan, Magenta, Gelb
Seitenbeschreibungssprachen
Microsoft XPS, PCL 5c, PCL 5e, PCL 6, PDF, PS3
Leistungen
Speicherkapazität
4000 MB
Interne Speicherkapazität
320 GB
Integrierter Kartenleser
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorfamilie
Intel
Prozessortaktfrequenz
1330 MHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Schalldruckpegel (Druck)
71 dB
Schalldruckpegel (Standby)
53 dB
Sonstige Funktionen
Finishing-Option
Ja
Zertifikate
Zertifizierung
EMC, CE, TUV GS Mark
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
ENERGY STAR
Ein- und Ausgangskapazität
Gesamtzahl der Papierzuführungen
3
Gesamte Papierkapazität
3200 Blätter
Gesamte Ausgabekapazität
550 Blätter
Kapazität Papierfach 1
550 Blätter
Kapazität Papierfach 2
550 Blätter
Einschubkapazität des Papierfachs 3
2000 Blätter
Mehrzweckfach
Ja
Eingabekapazität Multifunktionsfach
100 Blätter
Automatischer Dokumenteneinzug (ADF)
Ja
Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF)
300 Blätter
Gesamtzahl der Papierzuführungen
5
Maximale Papierkapazität
3200 Blätter
Design
Produktfarbe
Schwarz
Marktpositionierung
Business
Eingebautes Display
Ja
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
9 Zoll
Steuerung
Berührung
Farbdisplay
Ja
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Unterstützte Linux-Betriebssysteme
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
660 mm
Tiefe
640 mm
Höhe
1227 mm
Gewicht
117300 g
Lieferumfang
Patrone(n) enthalten
Ja
Bildgebungseinheit enthalten
Ja
Treiber enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Netzkabel enthalten
Ja
Garantiekarte
Ja
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Verkabelungstechnologie
10/100/1000Base-T(X)
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
802.1x RADIUS, HTTPS, SNMPv3
Unterstützte Netzprotokolle (IPv4)
ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP (IPP), DHCP, SNMPv1/v3, DNS, Dynamic DNS, Secure DDNS, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect protocols, NetBIOSoverTCP, Kerberos. NetWare 6.5 (NDS/NDPS), PServer, RPrinter, NDPS supported via Novell NDPS Gateway, ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, SMB, NetBIOS, EAP.
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-A
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
2
Optionale Konnektivität
Wireless LAN
Scannen
Scannen
Farbscan
Duplex-Scan
Ja
Optische Scan-Auflösung
600 x 600 DPI
Scanner-Typ
Flachbett- & ADF-Scanner
Scantechnologie
CCD
Scan to
E-Mail, FTP, Datei, SMB, USB
Scangeschwindigkeit (schwarz)
240 Zoll/min
Unterstützte Bildformate
JPEG, TIFF
Unterstützte Dokumentenformate
PDF, XPS
Ausgabe Farbtiefe
24 Bit
Scan-Treiber
TWAIN, WIA
Kopieren
Kopieren
Farbkopieren
Duplex-Kopie
Ja
Max. Auflösung
600 x 600 DPI
Kopiergeschwindigkeit (schwarz, normale Qualität, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (normale Qualität, farbe, A4)
35 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (black, normal quality, A3)
18 Kopien pro Minute
Kopiergeschwindigkeit (colour, normal quality, A3)
18 Kopien pro Minute
Dauer bis erste Kopie (schwarz,normal)
5.9 s
Dauer bis erste Kopie (farbig,normal)
7.8 s
Mehrfach-Kopie (max.)
999 Kopien
Verkleinerung/Vergrößerung
25 - 400 %
Hintergrundanpassungsfunktion
Ja
Fax
Faxen
Mono-Faxen
Duplex-Faxmodus
Ja
Fax-Auflösung (schwarz)
600 x 600 DPI
Faxübertragungsgeschwindigkeit
3 Sekunde/Seite
Modemgeschwindigkeit
33.6 Kbit/s
Faxsendung
400 Positionen
Kompressionsmethode
JBIG, MH, MMR, MR
Energie
Stromverbrauch (max.)
2000 W
Stromverbrauch (Sleep-Modus)
1 W
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Drucken
Drucktechnologie
Laser
Drucken
Farbdruck
Doppelseitiger Druck
Ja
Maximale Auflösung
3600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Duplex Druckmodus
Auto
Druckauflösung Farbe
3600 x 1200 DPI
Druckauflösung schwarz
3600 x 1200 DPI
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A4/US Letter)
35 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3)
18 Seiten pro Minute
Druckgeschwindigkeit (Farbe, normale Qualität, A3)
18 Seiten pro Minute
Aufwärmzeit
20 s
Druck der ersten Seite (Schwarz, normal)
5.9 s
Druck der ersten Seite (Farbe, normal)
7.8 s
Sicheres Drucken
Ja
Broschürendruck-Funktion
Ja
Posterdruck-Funktion
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7.367,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7.739,98*
€ 9.210,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7.665,12*
€ 9.121,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7.466,72*
€ 8.885,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7.380,00*
€ 8.782,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 7.367,35*
€ 8.767,15
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
OKI
44954103
ab € 99,13*
Zubehör
OKI
45518101
ab € 274,86*
Zubehör
OKI
45639502
ab € 27,54*
Zubehör
OKI
45643801
ab € 42,11*
Zubehör
OKI
46564701
ab € 89,84*
Zubehör
OKI
46564702
ab € 89,73*
Zubehör
OKI
46564703
ab € 89,73*
Zubehör
OKI
46564704
ab € 60,39*
Zubehör
OKI
46564801
ab € 587,83*
Zubehör
OKI
46564803
ab € 586,75*
Zubehör
OKI
46564804
ab € 88,68*
Zubehör
OKI
46564802
ab € 590,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.