Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Epson Stacking Frame - ELPMB52 - L25000U


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Epson Stacking Frame - ELPMB52 - L25000U
Epson Stacking Frame - ELPMB52 - L25000U
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37314677
Hersteller:
     Epson
Herst.-Nr.:
     V12H003B52
EAN/GTIN:
     8715946642796
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
83024190
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Polen
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
580 mm
Verpackungstiefe
1060 mm
Verpackungshöhe
1040 mm
Paketgewicht
40.99 g
Leistungen
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Metall
Kompatible Produkte
EB-L25000U
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6.550,25*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6.904,73*
€ 8.216,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6.837,41*
€ 8.136,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6.655,42*
€ 7.919,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6.574,12*
€ 7.823,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 6.550,25*
€ 7.794,80
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Epson
V11H679840
€ 80.326,63*
Zubehör
Epson
V11H944840
ab € 58.653,31*
Zubehör
Epson
V11H944940
ab € 58.673,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.