Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Busch-Jaeger 2CKA001315A0027 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Busch-Jaeger 2CKA001315A0027 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß
Busch-Jaeger 2CKA001315A0027 Elektroschalter Zugkettenschalter Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37412660
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA001315A0027
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seilzugschalter
Ausschalter
Wechselschalter
Zugschalter
Nennstrom: 10 AX
Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073, Teil 1, montieren oder Busch-Jaeger Art.-Nr. 3040 UP-Dose Mauerwerk, 3050 UP-Dose Hohlwand oder 3060 UP-Dose Beton)
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
81 mm
Höhe
81 mm
Energie
AC Eingangsspannung
250 V
Merkmale
Typ
Zugkettenschalter
Produktfarbe
Weiß
Reihe von Modulen
1
Zertifizierung
CE
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,80*
€ 22,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,74*
€ 22,30
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,31*
€ 20,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,76*
€ 18,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,83*
€ 17,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,39*
€ 15,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.