Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Ubiquiti U Fiber, OLT Managed 1U Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37447308
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UF-OLT
EAN/GTIN:
     810354026607
Suchbegriffe:
Business-Switch
SFP Switch
sfp switch
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Schwarz
Reset-Knopf
Ja
Zertifizierung
CE, FCC, IC
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Leistungen
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessortaktfrequenz
880 MHz
Speichertyp
DDR3-SDRAM
Speicherkapazität
512 MB
Lichtwellenleiter
Wellenlänge
1490 nm
Gewicht und Abmessungen
Breite
442.4 mm
Tiefe
285.6 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
4400 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Energie
Netzteil enthalten
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
Eingangsspannung
25 V
Stromverbrauch (max.)
40 W
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Menge SFP-Modul-Steckplätze
8
Menge Modul-Steckplätze SFP+
2
Konsolen-Port
RJ-45
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.223,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.324,57*
€ 1.576,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.318,62*
€ 1.569,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.264,48*
€ 1.504,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.240,18*
€ 1.475,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.223,99*
€ 1.456,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.