Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Bachmann Kapsa Steckdose Typ F Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37470375
Hersteller:
     Bachmann
Herst.-Nr.:
     927.001
EAN/GTIN:
     4057298008474
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU
Der aufklapp- und austauschbare Deckel sorgt für Schutz vor äußeren Einflüssen und ist in mehreren
Ausführungen erhältlich. 3-fach, modular bestückbar wird eine flexible Zusammenstellung ermöglicht.
Der Einbau von oben garantiert eine einfache und optional nachträgliche Montage. Eine geringe Einbautiefe von ca. 45 mm und solide Bauform zeichnen KAPSA aus und beweisen: Weniger ist mehr.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
45 mm
Merkmale
Buchsen-Typ
Typ F
Anzahl Fassungen
2
USB-Version
USB 2.0
Energie
USB Ausgangsspannung
5.2 V
USB Ausgangsstrom
2.15 A
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 54,39*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,30*
€ 81,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,70*
€ 74,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,39*
€ 64,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.