Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dometic CoolMatic CRX 50 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dometic CoolMatic CRX 50 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l Silber
Dometic CoolMatic CRX 50 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l Silber
Dometic CoolMatic CRX 50 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l Silber
Dometic CoolMatic CRX 50 Kühlschrank mit Gefrierfach Unterbau 45 l Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37479999
Hersteller:
     Dometic
Herst.-Nr.:
     9105306565
EAN/GTIN:
     4015704256956
Suchbegriffe:
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Unterbaukühlschrank
Die Kompressorkühlschränke der CoolMatic CRX-Serie sind raffinierte Verwandlungskünstler. Der Verwandlungstrick ist kein Geheimnis, aber eine patentierte Erfindung von Dometic. Das Gefrierfach lässt sich einfach herausziehen, um Kühlschrank oder Gefrierfach zu vergrößern. Die erwünschte Temperatur lässt sich über das Softtouch-Bedienpanel einstellen, das bündig mit der Innenwand abschließt und mit LED-Beleuchtung ausgestattet ist. Im Hintergrund verbirgt sich ein intelligentes Elektroniksystem, das die Kompressordrehzahl regelt und so für Energieeinsparungen von bis zu 25 % sorgt. Für kleine oder mittelgroße Wohnmobile und Boote, für Einzelpersonen oder ganze Familien – niemand muss auf den Dometic CoolMatic Kühlschrank verzichten.

Herausnehmbares Gefrierfach
Das Gefrierfach kann einfach herausgenommen werden, um für zusätzlichen Stauraum zu sorgen.

Zwei in Einem
Das Bedienpanel des Kühlschranks verfügt über integrierte Beleuchtung.

Praktische Lösungen
Verstellbare Einlegeböden, Flaschenhalter, Eierablage und separate Körbe.

Organisierte Aufbewahrung
Der Innenraum ist mit Ablagefächern gut eingeteilt.

Separate Aufbewahrung
Das separate Fach ist ideal für die Aufbewahrung von Obst und Gemüse.
Weitere Informationen:
Kühlschrank
Nutzinhalt Kühlschrank
41.2 l
Kühlschrank - Anzahl der Ablagen/Körbe
1
Anzahl der Gemüseschubladen
1
Innenbeleuchtung Kühleinheit
Ja
Lampentyp
LED
Ablageflächen Kühlschranktür
2
Kühlschrank - Temperaturbereich
3 - 12 °C
Gefrierschrank
Gefrierfachposition
Oben
Nutzinhalt Gefrierfach
4.4 l
Gefrierfachtemperatur (min)
-18 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
534 mm
Gewicht
17000 g
Einbauraum Breite
390 mm
Einbauraum Tiefe
550 mm
Einbauraum Höhe
544 mm
Energie
Energiequelle
Elektro
Stromstärke
5 A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
505 mm
Verpackungstiefe
575 mm
Verpackungshöhe
610 mm
Paketgewicht
19500 g
Design
Geräteplatzierung
Unterbau
Produktfarbe
Silber
Eingebautes Display
Ja
Türanschlag
Rechts
Steuerung
Berührung
Kältemittelart
R134a
Anzahl der Kompressoren
1
Leistungen
Nutzinhalt Gesamteinheit
45 l
Klimaklasse
T
Bruttokapazität Gesamteinheit
47 l
Minimale Betriebstemperatur
16 °C
Maximale Betriebstemperatur
43 °C
Zertifizierung
CE, CB, E4, GS
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 579,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 664,61*
€ 790,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 658,43*
€ 783,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,64*
€ 750,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 612,43*
€ 728,79
pro Stück
ab 500 Stück
€ 579,82*
€ 689,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.