Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Korona Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Korona Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Korona Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Korona Raclette Grill 10 Person(en) 1500 W Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37646641
Hersteller:
     KORONA electric
Herst.-Nr.:
     45060
EAN/GTIN:
     4053035450605
Suchbegriffe:
Dönergrill
Gyrosgrill
Elektrogrill
Rollengrill
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Pfannen
10 Stück(e)
Anzahl enthaltener Spatel
10
Energie
Leistung
1500 W
Technische Details
Anzahl der Personen
10 Person(en)
Teflonbeschichtet
Ja
Regelbare Temperatur
Ja
Anzeigelicht
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Entfernbare Platten
Ja
Rutschfeste Füße
Ja
Steuerung
Drehregler
Kabellänge
1.2 m
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 77,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,18*
€ 118,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 98,16*
€ 116,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 96,51*
€ 114,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,67*
€ 112,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 77,56*
€ 92,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.