Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Granit 1920i Tragbares Barcodelesegerät 1D Grau, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Honeywell Granit 1920i Tragbares Barcodelesegerät 1D Grau, Rot
Honeywell Granit 1920i Tragbares Barcodelesegerät 1D Grau, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37657274
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     1920IDPM-3USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Barcode Scanner
Barcode-Leser
Barcodeleser
Barcodescanner
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84716070
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
2.35 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Eingangsspannung
4 - 5.5 V
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
312 g
Breite
74.5 mm
Tiefe
134 mm
Höhe
193 mm
Leistungen
Produktfarbe
Grau, Rot
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
LED-Anzeigen
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Standard-Schnittstellen
USB, RS-232, RS-485, Tastaturkeil
Verpackungsdaten
Mitgelieferte Kabel
USB
Scannen
Typ
Tragbares Barcodelesegerät
Scanner-Typ
1D
Lineare (1D) Barcodes unterstützt
PDF417
Lichtlevels (direkt Sonnenlicht)
0 - 100000 Lux
Neigungslesewinkel
32.2 - 41.4 °
Steigungslesewinkel
-45 - 45 °
Gierlesewinkel
-65 - 65 °
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 853,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 890,77*
€ 1.060,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 887,22*
€ 1.055,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 874,02*
€ 1.040,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 864,92*
€ 1.029,25
pro Stück
ab 500 Stück
€ 853,06*
€ 1.015,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00
ab € 14,78*
Zubehör
Honeywell
CBL-020-300-C00-01
ab € 32,60*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00
ab € 13,90*
Zubehör
Honeywell
CBL-500-300-S00-01
ab € 26,85*
Zubehör
Honeywell
STND-33F00-012-4
ab € 26,90*
Zubehör
Honeywell
HOLDER-010-U
ab € 16,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.