Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bormioli Rocco 8004360020663 Einmachglas Rund Glas Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Bormioli Rocco 8004360020663 Einmachglas Rund Glas Transparent
Bormioli Rocco 8004360020663 Einmachglas Rund Glas Transparent
Artikel-Nr.:
     2813-384-2700
Hersteller:
     Bormioli Rocco
Herst.-Nr.:
     8004360020663
EAN/GTIN:
     8004360020663
Suchbegriffe:
Einkoch-Glas
Einkochglas
Einmachglas
Einweckglas
Weitere Informationen:
Technische Details
Form
Rund
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
Deckel
Ja
Deckel Eigenschaften
Abnehmbarer Deckel
Luftdicht
Ja
Spülmaschinenbeständig
Ja
Volumen (ml)
500 ml
Kollektion
Quattro Stagioni
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
136 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 2,081*
€ 2,891*
3 Tage
159
1
pro Packung
€ 5,90*
ab € 22,82004*
€ 31,33008*
18 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 26,20008*
€ 35,69004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 12 Stück
€ 2,891*
€ 3,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,821*
€ 3,357
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,621*
€ 3,119
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,081*
€ 2,476
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 12 Stück
Mindestbestellmenge: 12 Stück ( entspricht € 34,692* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Luigi Bormioli
11089/01
ab € 4,95*
Sonstiges
Bormioli Rocco
8001023945684
ab € 0,86*
Sonstiges
Küchenprofi
30 4255 28 00
ab € 28,50*
Sonstiges
Luigi Bormioli
A11603MBP22L990
ab € 4,98*
Sonstiges
Weck
00039631
ab € 0,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.