Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
>
Küche und Service
>
Buffet / Catering
>
Buffetartikel
>
Gewürzbehälter
>
Essigflasche
>
Essigsprüher
>
Artikel
Bormioli Luigi H 4992 Öl-/Essig-Spender 0,25 l Dose Glas Transparent
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE7-18320306
Hersteller:
Luigi Bormioli
Herst.-Nr.:
11089/01
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Essig-Flasche
Essigflasche
Öl-Flasche
Ölflasche
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
143 mm
Technische Details
Volumen (l)
0.25 l
Formfaktor
Dose
Material
Glas
Produktfarbe
Transparent
... >
Tafelgeschirr
>
Serviergeschirr
>
Öl-/Essig-Spender
Weitere Suchbegriffe:
Ölspender
,
Essig-Sprüher
,
Essigsprüher
,
Öl-Sprüher
,
Ölsprüher
,
bormioli essigflasche
,
essigsprüher
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 4,96*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,89*
€ 9,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,88*
€ 8,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,66*
€ 7,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,96*
€ 5,90
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BORMIOLI LUIGI »Sublime« Karaffe mit Kork, Inhalt: 1,00 Liter
Luigi Bormioli
11627/01
ab € 10,31*
Sonstiges
Optima Essig Flasche mit Ausgießer 0,25l * - Luigi Bormioli
Luigi Bormioli
A11603MBP22L990
ab € 4,96*
Sonstiges
Servierkorb goldfärbig, Höhe: 70 mm, Länge: 105 mm, Breite: 85 mm
k.A.
404001140
ab € 1,78*
Sonstiges
Teigroller Silikon/Kunststoff, Länge: 530 mm, ø: 68 mm
Kaiser
1152420
ab € 9,69*
Sonstiges
Zitrus- und Orangenpresse »Limetta«, 0,5 l, apfelgrün scharf ausgearbeitete
Westmark
3091227A
ab € 3,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen