Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Zyxel XGS3700-24HP Managed L2+ Power over Ethernet (PoE) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE6-37943122
Hersteller:
     Zyxel
Herst.-Nr.:
     XGS3700-24HP-ZZ0101F
EAN/GTIN:
     4718937571772
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
zyxel sfp switch
Unterbrechungsfreier, kontinuierlicher Geschäftsbetrieb für unternehmenskritische Anwendungen

Die Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL besteht aus erweiterten Layer 2 Plus (Layer 3 Lite) Gigabit Managed Switches, die sich perfekt für den Zugriff auf Rechenzentren, KMU Core/Aggregation und geschäftskritische PoE-Anwendungen eignen. Die Serie besteht aus acht (8) Modellen in Konfigurationen mit 24 und 48 Ports, Modellen mit und ohne PoE sowie Uplink-Optionen mit 1 GbE (Serie GS3700) und 10 GbE (Serie XGS3700). Die komplette Serie ist mit erweiterten Funktionen ausgestattet mit statischem Routing, Policy-basiertem Routing (PBR), VRRP und Unterstützung für ECMP. Die Hardware-Architektur mit hoher Redundanz umfasst zwei interne Stromversorgungen sowie im laufenden Betrieb austauschbare (Hot-Swap-fähige) Lüfter- und Netzmodule. Die PoE-Modelle genügen dem Standard IEEE 802.3at PoE Plus und bieten ein branchenführendes PoE Power-Budget bis zu 1.000 Watt.

Belastbarkeit und Verfügbarkeit für unterbrechungsfreien, kontinuierlichen Geschäftsbetrieb

Bei der Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL wurden Hard- und Software mit NSPOF-Architektur (No Single Point of Failure) konzipiert. Damit wird die Belastbarkeit erreicht, die für unterbrechungsfreien, kontinuierlichen Geschäftsbetrieb erforderlich ist. Die hohe Redundanz der Hardware-Architektur wird auch durch zwei interne Stromversorgungen sichergestellt. Dies garantiert nicht nur den hundertprozentig weiterlaufenden Betrieb beim Ausfall einer Stromversorgung, sondern spart auch Rackfläche im Vergleich zu externen Stromversorgungen. Darüber hinaus können sowohl Lüftermodul als auch Netzmodule im laufenden Betrieb ausgetauscht werden. Damit gehören Ausfallzeiten und die damit verbundene Fehlersuche der Vergangenheit an.

Hinsichtlich Software-Funktionen unterstützt die Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL die Features ECMP (Equal Cost Multipath Routing) und VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) für erhöhte Verfügbarkeit und Zuverlässigkeit des Netzwerks. Mit ECMP können die Switches der Serie XGS3700/GS3700 den Traffic auf mehrere Links mit hoher Bandbreite verteilen, was die Verfügbarkeit der Bandbreite erhöht. VRRP bietet einen dynamischen und automatischen Ansatz für virtuelle Router-Redundanz. Mehrere First-Hop virtuelle Router können sich damit eine IP-Adresse dynamisch teilen, wobei einer davon als Master und die anderen als Backup fungieren. Sollte der Master ausfallen, wird automatisch ein Backup zugewiesen und tritt an seine Stelle. Das Ergebnis: bessere Belastbarkeit des Netzwerks und niedrigerer administrativer Aufwand im Vergleich zur Verwendung von dynamischen Routing-Protokollen oder Mechanismen zur Discovery von Clients.

Hohe Stromversorgungskapazität und hohe Verfügbarkeit für geschäftskritische PoE-Anwendungen

Die Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL umfasst vier (4) High Power PoE-Modelle mit 24 bzw. 48 Ports. Das komplette PoE-Portfolio bietet bis zu 30 Watt pro Port und erfüllt IEEE 802.3at PoE Plus. Es ist abwärtskompatibel zum IEEE 802.3af Standard. Alle Modelle bieten ein branchenführendes PoE Power-Budget bis zu 1.000 Watt bei zwei Stromversorgungen bzw. 460 Watt bei einer Stromversorgung. In Kombination mit den äußerst belastbaren Hard- und Softwarefunktionen sind die PoE-Switches der Serie XGS3700/GS3700 ideal geeignet für geschäftskritische IP-Überwachung, WLAN- und qualitativ hochwertige VoIP-Anwendungen.

Flexibilität bei der Implementierung und Investitionsschutz

ie Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL kann mit dem umfassenden Portfolio von acht (8) Konfigurationen mit PoE/non-PoE und 1 GbE/10 GbE Uplink mit 24 bzw. 48 Ports flexibel in einer Vielzahl von Implementierungen zum Einsatz kommen auch bei Zugriff auf Rechenzentren, KMU Core/Aggregation und geschäftskritischen PoE-Anwendungen. Die Serie ermöglicht zusätzliche Routing-Flexibilität mit Unterstützung für statisches Routing und Policy-basiertes Routing. Seine kompletten und konsistenten Oberflächen, d. h. GUI, CLI und MIB, sorgen für vereinfachte Verwaltung und konsistente Konfigurationen.

Investitionsschutz ist bei der Serie XGS3700/GS3700 von ZyXEL absolut gewährleistet. Das Design mit hoher Portdichte und hohem Power-Budget lässt Raum für zukünftige Erweiterungen. Die Notwendigkeit, zusätzliche Geräte zu kaufen, entfällt. Die vier (4) 10 GbE Ports bei den XGS3700 Modellen erleichtern den Übergang auf 10 GbE Networking in Netzwerken von Rechenzentren und Unternehmen, während volle Unterstützung für IPv6 sicherstellt, dass Ihr Netzwerk für die Zukunft gerüstet ist.
Weitere Informationen:
Sicherheit
DHCP-Funktionen
DHCP server, DHCP client
Zugriffkontrollliste
Ja
IGMP-Snooping
Ja
MAC Adressen Filtern
Ja
Statische Anschlusssicherheit
Ja
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse
24
Design
Rack-Einbau
Ja
Stapelbar
Ja
Produktfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
Ursprungsland
China
Sicherheit
LVB, BSMI
Elektromagnetische Verträglichkeit
FCC Part 15 (Class A), CE EMC (Class A), BSMI ENC
Zertifizierung
RoHS
Multicast-Funktionen
Multicast Unterstützung
Ja
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Switch-Ebene
L2+
Quality of Service (QoS) Support
Ja
Web-basiertes Management
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
440 mm
Tiefe
437 mm
Höhe
44 mm
Gewicht
7550 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Energie
Unterstützung für redundantes Netzteil
Ja
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
16000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
128 Gbit/s
Durchgang
95 Mpps
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.1ab, IEEE 802.1ag, IEEE 802.1p, IEEE 802.1s, IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.3, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3ad, IEEE 802.3af, IEEE 802.3ah, IEEE 802.3aq, IEEE 802.3at, IEEE 802.3az, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x, IEEE 802.3z
10G-Unterstützung
Ja
Port-Spiegelung
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Broadcast-Sturmkontrolle
Ja
Ratenbeschränkung
Ja
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
28
Menge Modul-Steckplätze SFP+
4
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, poe switch ieee 802.3at
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.137,83*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.242,56*
€ 1.478,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.235,27*
€ 1.469,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.205,70*
€ 1.434,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.177,50*
€ 1.401,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.137,83*
€ 1.354,02
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
C2G
83412
ab € 16,25*
Zubehör
C2G
83370
ab € 10,85*
Zubehör
C2G
83388
ab € 7,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.