Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco MDS 9132T Managed 1U Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco MDS 9132T Managed 1U Grau
Cisco MDS 9132T Managed 1U Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38152520
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     DS-C9132T-8PMISK9
EAN/GTIN:
     889728088718
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
8 port sfp switch cisco
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Sicherheit
Zugriffkontrollliste
Ja
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
AES, SNMPv3, SSH-2
SSH-/SSL-Unterstützung
Ja
Autentifizierungstyp
AAA
Design
Rack-Einbau
Ja
Formfaktor
1U
Produktfarbe
Grau
LED-Anzeigen
Ja
Luftstromrichtung
Luftstrom von hinten nach vorne
Anzahl Lüfter
2 Lüfter
Zertifizierung
CE, UL, CSA
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Web-basiertes Management
Ja
ARP-Inspektion
Ja
Systemereignisprotokoll
Ja
Protokolle
Virtual Router-Redundanz-Protokoll (VRRP)
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
510.8 mm
Tiefe
439.4 mm
Höhe
43.7 mm
Gewicht
9100 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 70 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
10 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
10 - 95 %
Höhe bei Betrieb
-60 - 2000 m
Energie
Anzahl von Stromversorgungseinheiten
1
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
650 W
Datenübertragung
Routing-/Switching-Kapazität
1024 Gbit/s
Netzwerk
10G-Unterstützung
Ja
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-T, 1000BASE-T
Vollduplex
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
2
Menge Modul-Steckplätze SFP+
8
Anzahl Faseranschlüsse
8
Optischer Kabelverbinder
SFP+
Konsolen-Port
RS-232
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, sfp switch cisco
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.674,94*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.864,80*
€ 5.789,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.840,02*
€ 5.759,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.732,26*
€ 5.631,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.678,12*
€ 5.566,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.674,94*
€ 5.563,18
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cisco
DS-C9132T-MEK9
ab € 3.993,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.