Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axis 01449-001 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Axis 01449-001 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Axis 01449-001 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Axis 01449-001 Netzwerk-Switch Managed Gigabit Ethernet (10/100/1000) Power over Ethernet (PoE) Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38222407
Hersteller:
     Axis
Herst.-Nr.:
     01449-001
EAN/GTIN:
     7331021063488
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SFP Switch
axis poe switch
Der AXIS T8504-E Outdoor PoE Switch ist kompakt, leicht zu installieren und bietet Anschlüsse für vier PoE-Geräte. Der SFP-Port ermöglicht Glasfaserverbindungen über große Entfernungen und lässt sich einfach per Fernzugriff verwalten. Das senkt die Wartungskosten und verringert die Ausfallzeit. Der AXIS T8504-E ist eine robuste Systemkomponente, die über einen großen Temperaturbereich hinweg arbeitet. Sie ist vor Überspannung geschützt und das gegen Staub und Wasser geschützte Gehäuse muss beim Einbau nicht demontiert werden. Die Leistungsabgabe von bis zu 60 W pro Port und die Gesamtleistung von 150 W machen den Switch mit allen Netzwerk-Geräten von Axis kompatibel.
Weitere Informationen:
Sicherheit
Unterstützte Sicherheitsalgorithmen
HTTPS, SNMP, SNMPv3, SSH
Passwortschutz
Ja
Power over Ethernet (PoE)
Power over Ethernet (PoE)
Ja
Power over Ethernet (PoE) Leistung pro Anschluss
60 W
Gesamtleistung Power over Ethernet (PoE)
150 W
Design
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP67
Sicherheit
IEC/EN/UL 60950-1, IEC/EN/UL 60950-22, EAC
Elektromagnetische Verträglichkeit
EN 55032 B, EN 55024, FCC 15 B B, RCM AS/NZS CISPR 32 B, EN 61000-4-5 5, EN 50121-4, IEC 62236-4
Zertifizierung
IEC 60529 IP67, NEMA 250 4X, GR-1089-CORE 4 ITU-T K.20
Leistungen
Plug
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
240 mm
Tiefe
166 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
2900 g
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 50 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Luftfeuchtigkeit bei Lagerung
0 - 90 %
Energie
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Druckanstiegsschutz
Ja
Druckanstieg-Schutzspannung
6 kV
Datenübertragung
MAC-Adressentabelle
8000 Eintragungen
Routing-/Switching-Kapazität
20 Gbit/s
Durchgang
14.9 Mpps
Jumbo Frames Unterstützung
Ja
Jumbo-Frames
9216
Verpackungsdaten
Benutzerhandbuch
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.1Q, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Kupfer Ethernet Verkabelungstechnologie
10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T
VLAN-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
4
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Menge SFP-Modul-Steckplätze
1
Netzstecker
DC-Anschluss
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Management-Funktionen
Switch-Typ
Managed
Protokolle
Unterstützte Netzwerkprotokolle
IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS, Bonjour, SNMP v1/v2c/v3, DNS, TCP, UDP, IGMP, ICMP, ARP, SSH, RADIUS, TACACS, TELNET, Syslog, 802.1Q (VLAN)
Weitere Suchbegriffe: sfp switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.124,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.228,31*
€ 1.461,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.222,07*
€ 1.454,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.195,39*
€ 1.422,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.166,69*
€ 1.388,36
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.124,13*
€ 1.337,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.