Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste
Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste
Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste
Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste
Campingaz Triangle Cleaning Brush Bürste
Artikel-Nr.:
     CIDE6-38240039
Hersteller:
     Camping Gaz
Herst.-Nr.:
     2000032369
EAN/GTIN:
     3138522103125
Suchbegriffe:
Gasgrill
Grill-Bürste
Grillbürste
gasgrill campingaz
Die dreieckige Grillbürste aus Edelstahl ermöglicht eine leichte und einfache Reinigung der Rostzwischenräume und schwer zugänglicher Stellen an den Kanten der Grillfläche.

Die Bürste verfügt über einen ergonomischen Griff für eine komfortable Benutzung.

Dank der langlebigen Edelstahlborsten können Fett und eingebrannte Lebensmittelreste (oder nur Grillreste) effektiv entfernt werden.

Am leichtesten lassen sich die angebrannten Reste lösen, wenn der Grillrost noch nicht ganz abgekühlt ist.

An der praktischen Kordel aus Leder kann die Grillbürste stets griffbereit in der Nähe Ihres Grills aufhängt werden.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
360 mm
Verpackungsbreite
80 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
70 mm
Paketgewicht
200 g
Merkmale
Typ
Bürste
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Material
Leder, Edelstahl
Materiallgriff
Kunststoff
Markenkompatibilität
Campingaz
Weitere Suchbegriffe: gasgrill
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,70*
€ 11,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,29*
€ 11,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,40*
€ 8,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.