Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflecta CrystalScan 7200 Film-/Dia-Scanner A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Reflecta CrystalScan 7200 Film-/Dia-Scanner A4
Reflecta CrystalScan 7200 Film-/Dia-Scanner A4
Artikel-Nr.:
     CIDE6-3860587
Hersteller:
     Reflecta
Herst.-Nr.:
     65380
EAN/GTIN:
     4005039653803
Suchbegriffe:
Dia-Scanner
Filmscanner
diascanner reflecta
dia scanner
Der ideale Film- und Diascanner für eine hochauflösende Digitalisierung von Negativen und Dias. Dieser mit 7200x3600 dpi ausgestattete Scanner ermöglicht qualitativ hochwertige Ausdrucke. Dabei sorgt die hohe Scangeschwindigkeit und die hardwareseitige Staub- und Kratzerentfernung ICE3™ für ein effektives Arbeiten. Digital ICE3™ bedeutet: - Digital ICE™ – Hardware basierende Staub- und Kratzerentfernung mittels Infrarotscan und automatischer Software Korrektur - Digital ROC™ – Farbkorrektur; Verbesserung der Farbqualität der Bilder - Digital GEM™ – Schärfekorrektur; die Körnung wird reduziert und somit die Schärfe des Bildes verbessert - 7200x3600 dpi - Negativ und Positiv als Streifen (35mm) oder im gerahmten Dia (5x5cm, bis 2mm Stärke) - USB 2.0.
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
169 x 278 x 70 mm
Basisfilmtyp
negative, positive, 35mm
Scan-Zeit
35 s
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1000 g
Design
Scanner-Typ
Film-/Dia-Scanner
Systemanforderung
Mac-Kompatibilität
Ja
Min. benötigter RAM
512 MB
Minimum Prozessor
Pentium III +
Kompatible Betriebssysteme
Win 2000 + Mac OS X 10.1.5 +
Leistungen
Sensor-Typ
CCD
Lieferumfang
Mitgelieferte Software
Scansoftware Cyberview X
Scannen
Maximale Scan-Abmessung
24.3 x 36.5 mm
Farbscannen
Ja
Eingabe Farbtiefe
48 Bit
Filmabtastung
Ja
Papierhandhabung
Maximale Papiergröße der ISO A-Serie
A4
ISO-A-Formate (A0...A9)
A4
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 434,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 491,94*
€ 585,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 489,79*
€ 582,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 481,43*
€ 572,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 472,75*
€ 562,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 434,98*
€ 517,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.