Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Haustechnik, Gebäudetechnik
>
Sicherheitstechnik
>
Alarmtechnik
>
Türsprechanlage
>
Artikel
Siedle KR 611-2/1-0 SM Rahmen
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE6-38891250
Hersteller:
Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
2543366
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Produktdetails
Kombirahmen aus Polycarbonat lackiert, umschließt die Funktionsmodule und deckt die Putznut ab.
Technische Daten
Abmessungen (mm) B x H x T:131 x 231 x 15
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
131 mm
Tiefe
15 mm
Höhe
231 mm
Merkmale
Produkttyp
Rahmen
Produktfarbe
Silber
Markenkompatibilität
Siedle
Material
Aluminium
Befestigungstyp
Oberfläche
... >
Heim-Sicherheit & Automatisierung
>
Zugang & Kontrolle
>
Interkom-System-Zubehör
Weitere Suchbegriffe:
Sprechanlagenset
,
Gegensprechanlage
,
Türsprechanlage
,
Türsprechstelle
,
Türstation
,
Wechselsprechanlage
,
Türstationrahmen
,
sprechanlagenset siedle
,
gegensprechanlage
,
abdeckrahmen silber
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 53,28*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,48*
€ 79,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,77*
€ 78,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,73*
€ 73,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,34*
€ 71,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,28*
€ 63,40
pro Stück
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle KR 611-3/1-0 SM Rahmen
Siedle & Söhne
2543379
ab € 66,74*
Zubehör
Siedle VA/NB 611-2/1-0 SM Nachrüstblende Vario
Siedle & Söhne
210010249-00
ab € 60,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen